Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
ROLINE LCD-Befestigung, Wandmontage, 4 Gelenke, bis 6 kg
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1123
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1123
EAN/GTIN:
     7611990149766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Der LCD-Monitorarm Standard kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden

  • Die Justierung kann mit wenigen Handgriffen erfolgen
  • Für die Wandmontage
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit 2 verschiedenen Feststellplatten VESA 75 (75x75mm) oder VESA 100 (100x100mm)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
silberfarben
Tragkraft:
6 kg
Anzahl Drehpunkte:
4
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
340 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
Kabelführung im Arm
Gewicht:
2434.5 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
420 mm
Paketgewicht:
2.786 kg
Bruttogewicht:
2,786
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.