Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 400x400, variabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 400x400, variabel
ROLINE VESA-Adapter 100x100 - 400x400, variabel
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1103
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1103
EAN/GTIN:
     7611990188734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Adapter zur Erweiterung der VESA-Maße eines Monitor- oder TV-Halters

  • Zur Adaption von Bildschirmen mit bis zu VESA 400 (400x400mm) an Befestigungssysteme mit VESA 100 (100x100mm)
  • Variabel auf verschiedene Bildschirmgrößen einstellbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
VESA-Adapter
Farbe:
silberfarben
Befestigung:
VESA 100 auf VESA 400
Anzahl Monitore:
1
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Technische Besonderheiten:
incl. Befestigungsschrauben
Gewicht:
785.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
0.857 kg
Bruttogewicht:
0,857
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.10
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, roline monitorarm, bildschirm schwenkarm, VESA, Träger, LCDArme, Adapter, LCDbefestigung, monitor, Gelenkarm, Monitorhalter, TFThalterung, LCDarm, LCDhalterung, LCD, Displayhalterung, Monitorhalterungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.