Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau
ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau
ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau
ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau
ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau
ROLINE Druckertisch, hoch belastbar, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-17.01.1089
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.01.1089
EAN/GTIN:
     7611990146789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Sehr stabiler Druckertisch mit drei Ebenen

  • Sehr stabiles Stahlgestell (mit Abdeckungen aus Kunststoff), Platten aus Melamin
  • Belastbarkeit: bis 80 kg
  • Druckerebene (BxT: 68x50 cm)
  • Zwischenebene (BxT: 59x44 cm)
  • Bodenplatte (BxT: 59x31,5 cm)
  • Zwischenraum zwischen den Ebenen: jeweils 31,5 cm
  • Stabile Füße mit Niveau-Schrauben - verhindern ein Kippen des Druckertischs
  • Farbe: Gestell in lichtgrau, Platten in weiß mit grauer Umrandung
  • Abmessungen (HxBxT): 74x68x55cm
  • Montageart bei Lieferung: zerlegt
  • Gewicht: 16 kg
  • Hinweis: Der Druckertisch kommt als Flat Pack, d.h. zerlegt in einem Karton mitsamt Montageanleitung.

Belastbarkeit

Einzeln:
  • Obere Ebene: 40kg
  • Mittlere Ebene: 25kg
  • Untere Ebene: 15kgs

  • Gesamtbelastbarkeit: bis 80 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
EDV-Möbel
Produkttyp:
Druckertisch
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Flat Pack, Montageanleitung
Lieferzustand:
zerlegt
Breite Tischplatte:
68 cm
Tiefe Tischplatte:
50 cm
Stärke Tischplatte:
18 mm
Höhe:
740 mm
Breite:
680 mm
Tiefe:
550 mm
Gewicht:
16 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
750 mm
Paketgewicht:
18 kg
Bruttogewicht:
18
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.17
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,96*
€ 172,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.01.1087
ab € 116,94*
Ähnlich
ROLINE
17.01.1085
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.