Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Toner kompatibel zu CF287X (87X), für HP LJ Enterprise M506, ca. 18.000 Seiten, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Toner kompatibel zu CF287X (87X), für HP LJ Enterprise M506, ca. 18.000 Seiten, schwarz
ROLINE Toner kompatibel zu CF287X (87X), für HP LJ Enterprise M506, ca. 18.000 Seiten, schwarz
ROLINE Toner kompatibel zu CF287X (87X), für HP LJ Enterprise M506, ca. 18.000 Seiten, schwarz
ROLINE Toner kompatibel zu CF287X (87X), für HP LJ Enterprise M506, ca. 18.000 Seiten, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-16.10.1243
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     16.10.1243
EAN/GTIN:
     7611990759613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

ROLINE Tonerkassette: Kontrollierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge

Toner CF287X (87X) schwarz, kompatibel zu HEWLETT PACKARD LaserJet Enterprise M506, ca. 18.000 Seiten

ROLINE-Qualität spricht für sich!

Ohne 100prozentige Endkontrolle verlässt keine ROLINE-Tonerkassette unsere Produktion. Stück für Stück muss jeder Artikel beweisen, dass alle Qualitätskriterien erfüllt sind: Garantierte Kompatibilität, Grafikfähigkeit, Druckdichte und exakte Füllmenge. Dabei wird eine Kartusche auf bis zu sieben verschiedenen Druckermodellen getestet. Parallel laufen regelmäßige Dauertests, damit die Serienproduktion den Qualitätsanforderungen des Qualitätsmanagements entspricht. Ein neuer Kassettentyp wird bei uns erst dann freigegeben, wenn mindestens 200.000 bis 300.000 Seiten ohne Beanstandungen gedruckt wurden - und nur was bei uns getestet und für gut befunden wurde, kommt in den Verkauf.

  • Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
  • 100% Kompatibilität auf allen relevanten Druckern getestet
  • 100% Hersteller-Endkontrolle jeder Tonerkassette
  • Produziert von einem der führenden Hersteller Europas (DIN ISO EN 9001 und DIN ISO EN 14001 zertifiziert)
  • Mit geprüfter Seitenleistung
  • Verpackung mit hochwertigem Vollkarton
  • Niedrige CO2 Belastung durch Produktion in Deutschland
  • Umweltschutz durch professionelle Wiederaufbereitung von Tonerkartuschen
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Toner
Produkttyp:
Toner schwarz
Farbe:
schwarz
Druckfarbe:
schwarz
Original Toner:
nein
Seitenleistung (5% Deckungsgrad):
18.000
Druckermodelle:
HEWLETT PACKARD LaserJet Enterprise M506dn / M506n / M506...
Druckermodelle (weitere):
E50045dw / M506dnm / M506xm / MFP M527dnm / MFP E52545c /...
Refill-/Rebuilt:
ja
Komp. mit Herst.-Nr.:
CF287X
Gewicht:
1.545 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
1.698 kg
Bruttogewicht:
1,698
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.02
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner schwarz 18.000 seiten, lasertoner, lasertoner schwarz, DruckerToner, Refill, kompatibel, M506, Rebuilt, 87x, HEWLETT PACKARD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.