Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
ROLINE HDMI/VGA/DP zu HDMI Konverter-Switch
Artikel-Nr.:
     C3444-14.01.3568
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.01.3568
EAN/GTIN:
     7611990150854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Kombination aus Video-Konverter und Video-Switch. Unterstützt drei verschiedene Quell-Typen (HDMI / DP / VGA), die wahlweise auf einen HDMI-Ausgang geschaltet werden können.

  • Ideal für Multimedia-Anwendungen
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 4K2K (HDMI oder DP 4096x2160 @60Hz) bzw. bis zu 1080p (VGA)
  • Einfach zu installieren und zu nutzen
  • Umschaltung zwischen den Quellen durch: Auto-Detect / IR-Fernbedienung / Schalttaste auf der Front des Geräts
  • LED-Status-Anzeige
  • Metallgehäuse
  • Netzteil (5VDC, 1A)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Video-Switches
Produkttyp:
HDMI-Video-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter-Switch, Netzteil
Schnittstelle:
HDMI
Eingänge:
3
Ausgänge:
1
Eingänge Video:
HDMI / DP / VGA
Ausgang Video:
HDMI
Max. Auflösung (nom.):
4096x2160 @60Hz
Abmessungen (HxBxT):
25 x 154 x 72 mm
Netzteil:
5VDC, 1A
Höhe:
25 mm
Breite:
154 mm
Tiefe:
72 mm
Gewicht:
330.4 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.518 kg
Bruttogewicht:
0,518
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
9.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Switch, HDMI Umschaltbox, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, DisplayPort, VGA, grafikumschalter, Adapter, Konverter, Switcher, GrafikSwitches, monitorswitch, Switch, videoswitch, Videoswitcher, Videoselektor, HDMI, DP
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.