Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel (AOC), ST/BU, schwarz, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel (AOC), ST/BU, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel (AOC), ST/BU, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel (AOC), ST/BU, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel (AOC), ST/BU, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel (AOC), ST/BU, schwarz, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1077
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1077
EAN/GTIN:
     7630049627284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
roline usb verlängerung 20 m

Aktives, optisches USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - mit Datenübertragungsraten von bis zu 5GBit/s auf bis zu 20m Entfernung!

  • Aktive USB Verlängerung über 20 Meter
  • Geringer Kabelquerschnitt dank Glasfaser
  • Solide Metallsteckergehäuse
  • Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate - das Kabel unterstützt Datenraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Plug & Play

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 3.2 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Lieferumfang:
AOC USB Kabel
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
734.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.12
Weitere Suchbegriffe: usb extender, roline usb extender, aktiv, USBVerlängerungskabel, Dockingkabel, usbkabel, USBKabel, brandneu, neuheiten, USBextender, USBVerlängerung, repeater, brandnew, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.