Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Aktives Repeater Kabel, Typ A - C, schwarz, 20 m
Artikel-Nr.:
     C3444-12.04.1068
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1068
EAN/GTIN:
     7630049628342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker

Aktives USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel - für Datenraten von bis zu 5Gbit/s über eine Strecke von 20 m!

  • Aktives USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Verlängerungskabel
  • Mit Typ C Stecker und Typ A Buchse
  • Für Hubs, USB-Sticks, externe Festplatten, Drucker oder andere Geräte mit Typ A Stecker, die über USB angeschlossen werden sollen
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate
  • Kompatibel mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB 1.1
  • Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
  • Plug & play

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100 % passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 3.2 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
USB 3.0 A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Gewicht:
790 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.12
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a auf c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USBextender, USBVerlängerungskabel, Dockingkabel, USBVerlängerung, USBKabel, Verlängerung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.