Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.01.1087 RJ45-STECKER, UNGESCHIRMT, 1PORT, 8P8C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444255
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.01.1087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: Roline - RJ45
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Modularstecker, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat5e, kabel organizer, roline kabelmanagement, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, ROLINE, 12.01.1087, 2444255, 244-4255
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,79*
    € 2,84*
    Lager 139
    2570
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 1,42*
    € 4,09*
    32 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 5,14*
    € 7,64*
    5 Tage
    13286
    pro Stück
    € 1,00*
    ab € 8,78*
    € 12,53*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 11,88*
    € 16,77*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 4,09*
    € 4,8671
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,68*
    € 3,1892
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,61*
    € 3,1059
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROLINE
    12.01.1085
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.