Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5514
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5514
EAN/GTIN:
     7611990194582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m

ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz!

  • Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
  • Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht
  • Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker
  • Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
5 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
201.64 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.6 kg
Bruttogewicht:
0,6
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel roline, vergoldet, Blister-Verpackung, anschlusskabel, dvid, Kabel, Monitorkabel, Abschirmung, monitorkabel, kabel, stecker, Retail, duallink, Ferrit, bildschirmkabel, ROLINE GOLD Kabel, DVIkabel, displaykabel, Hochwertig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5514
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.