Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
ROLINE DVI-VGA-Kabel, DVI (12+5) ST - HD15 ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5420
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5420
EAN/GTIN:
     7611990133161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

VGA/DVI Verbindungskabel zur Verwendung eines VGA-Monitors an einem DVI-I-Ausgang an der Grafikkarte. Das Kabel wird zwischen VGA-Grafikkarte und digitalem Monitor oder zwischen VGA-Grafikkarte und DVI-I-Schnittstelle des Monitors angeschlossen.

  • Um Abwärtskompatibilität zu gewährleitsten bieten unsere DVI-A- Kabel auch die Leitungen für das klassische VGA-Signal und sind mit dem einseitigen VGA-Stecker für den Anschluss bestens gerüstet.
  • Hochwertig geschirmtes Kabel mit Handverrieglungsschrauben
  • Das Kabel kann in beiden Übertragungsrichtungen verwendet werden. VGA nach DVI-I. Oder DVI-I nach VGA.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-A 12+5
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
207.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.271 kg
Bruttogewicht:
0,271
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 2m, svga kabel, kabel, stecker, anschlusskabel, bildschirmkabel, DVIkabel, VGAkabel, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5430
ab € 9,13*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5450
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.