Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m
ROLINE SVGA-Kabel HD15 ST - BU mit Ferritkern, 3 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.04.5353
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5353
EAN/GTIN:
     7611990120857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel

Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte

  • 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern
  • Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern
  • Steckergehäuse vergossen
  • Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Technische Besonderheiten:
mit Ferrit kern
Gewicht:
329.1 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
0.483 kg
Bruttogewicht:
0,483
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: vga verlängerungskabel 3m, svga kabel, VGAKabel, displaykabel, monitorkabel, Kabel, bildschirmkabel, Monitorkabel, VGAkabel, stecker, anschlusskabel, kabel, HD15
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5360
ab € 2,853*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5352
ab € 8,05*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5370
ab € 2,3885*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5356
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.