Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Internes Power Adapterkabel, 8pin PCIe-Stecker - P4-Stecker, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Internes Power Adapterkabel, 8pin PCIe-Stecker - P4-Stecker, 0,15 m
ROLINE Internes Power Adapterkabel, 8pin PCIe-Stecker - P4-Stecker, 0,15 m
ROLINE Internes Power Adapterkabel, 8pin PCIe-Stecker - P4-Stecker, 0,15 m
ROLINE Internes Power Adapterkabel, 8pin PCIe-Stecker - P4-Stecker, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.03.1021
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.03.1021
EAN/GTIN:
     7611990199624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 15 Pol Stecker ...
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel

Internes Power Adapterkabel mit 8 pin PCI Express-Stecker und P4 Stecker für eine zusätzliche Stromversorgung für Mainboards und CPU.

  • Stecker: Power 8 pin PCI Express > ATX12V-P4-Anschluss
  • Kabellänge: 0,15 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel, intern
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.15 m
Anschlüsse:
ATX12V-P4 4-polig Stecker / PCIe 8-polig Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
ATX12V-P4 4-polig
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
PCIe 8-polig
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Gewicht:
22.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.025 kg
Bruttogewicht:
0,025
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.55
Weitere Suchbegriffe: Mainboard Stromkabel, Motherboard Powerkabel, Motherboard Stromkabel, PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol, atx verlängerungskabel, intern, kabel, Stromkabel, stecker, powercord, Powerkabel, anschlusskabel, ATX, Motherboard, Verlängerungskabel, Kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.