Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, gewinkelt, Typ A rev - Micro B, ST/ST, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, gewinkelt, Typ A rev - Micro B, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, gewinkelt, Typ A rev - Micro B, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, gewinkelt, Typ A rev - Micro B, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, gewinkelt, Typ A rev - Micro B, ST/ST, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, gewinkelt, Typ A rev - Micro B, ST/ST, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8720
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8720
EAN/GTIN:
     7611990130375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz

USB 2.0 Kabel mit einem gewinkelten reversiblen USB Typ A Stecker und einem gewinkelten USB Micro B Stecker zum Anschluss mobiler Geräte

  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras/DSLRs oder Handys/Smartphones
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Besonderheiten: 90° gewinkelter Micro B Anschluss und reversibler Typ A Stecker
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
Micro B Stecker (90° gewinkelt)
Gewicht:
18.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
4.07
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, reversibel, stecker, abgewinkelt, Micro-USB, USBKabel, anschlusskabel, USB, Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.