Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
ROLINE USB 2.0 LED Ladekabel, A - Micro B, ST/ST, 1 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8318
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8318
EAN/GTIN:
     7611990148226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel 1m usb a micro-usb

Ladekabel für USB-Geräte mit USB Micro B-Anschluss
LED Lichteffekt zeigt an, ob Ihr Gerät geladen wird (rotes Licht) oder fertig geladen ist (blaues Licht)

  • In Verbindung mit einem USB-Ladegerät einsetzbar
  • USB Kabel mit einem USB Typ A Stecker auf 1x USB Micro B
  • Für Ladefunktion optimiert (Datentransfer möglich)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB Ladekabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Stecker Seite 1:
USB Typ A Stecker
Stecker Seite 2:
USB Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
26.6 g
Verpackungshöhe:
5 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.04
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, Laden, USB, Kabel, charge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.