Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, USB A ST - Micro USB B ST, schwarz, 0,15 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.02.8310
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8310
EAN/GTIN:
     7611990120123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz

USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras

  • Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digitalkameras/DSLRs oder Handys/Smartphones
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.15 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
13.1 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, Micro B, Micro-USB, B, Typ A, USBKabel, anschlusskabel, USB, A, MicroB, Kabel, Micro
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.