Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 1,8 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 1,8 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 1,8 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 1,8 m
ROLINE VGA Monitor-Anschlusskabel HD15 ST/BU, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.01.6518
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.6518
EAN/GTIN:
     7611990110254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel

Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Verteiler

  • 14 Leitungen und zusätzlich eine Abschirmleitung, die mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden ist
  • Steckergehäuse vergossen
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-Kabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Stecker Seite 1:
D-Sub HD 15 Stecker
Stecker Seite 2:
D-Sub HD 15 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
118.5 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.128 kg
Bruttogewicht:
0,128
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.15
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, svga kabel, displaykabel, monitorkabel, Kabel, VGA, bildschirmkabel, Monitorkabel, VGAkabel, stecker, anschlusskabel, kabel, HD15
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.6590
ab € 10,51*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6530
ab € 4,49*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6560
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.