Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ630 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZQ630 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZQ630 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZQ630 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZQ630 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Zebra ZQ630 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Ethernet/LAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     1627-2109342
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ63-AUFBE11-00
EAN/GTIN:
     8596375234956
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, EPL, ZBI, ZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Zeichensatz:
26
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Zertifizierung:
FCC Part 15, Subpart B, EN55022 Class-B, EN60950, EN55024 and VCCI class B, EN55024, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, and EN61000-4-5, CE, TUV, CSA, Made for iPod/iPhone/iPad
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Display-Auflösung:
288 x 240 Pixel
Farbdisplay:
Ja
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
6800 mAh
Breite:
165 mm
Tiefe:
187 mm
Höhe:
82.5 mm
Gewicht:
1100 g
Maximale Etikettenbreite:
104 mm
Maximale Etikettenlänge:
0.813 m
Maximaler Rollendurchmesser:
66 mm
Medienstärke:
2.3, 5.5, 6.5 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
115 mm/sek
Maximum Druckweite:
104 mm
Mindestdrucklänge:
12.7 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1627
pro Stück
Frei Haus
ab € 676,81*
€ 753,34*
pro Packung
Frei Haus
ab € 853,28*
€ 942,90*
Preise: Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,34*
€ 896,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,85*
€ 888,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,18*
€ 866,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,83*
€ 847,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,81*
€ 805,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1627
Versand: Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1627
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.