Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ620 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ620 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Zebra ZQ620 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Zebra ZQ620 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Zebra ZQ620 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Zebra ZQ620 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ62-AUWAE14-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ62-AUWAE14-00
EAN/GTIN:
     5715063030745
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor:
Ja
Anzahl Zeichensatz:
25
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
LCD
Display-Auflösung:
288 x 240 Pixel
Farbdisplay:
Ja
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3250 mAh
Breite:
117 mm
Tiefe:
173 mm
Höhe:
84 mm
Gewicht:
730 g
Maximaler Rollendurchmesser:
66 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
115 mm/sek
Maximum Druckweite:
72 mm
Maximum Druckerhöhe:
813 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 791,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,99*
€ 1.030,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,67*
€ 1.027,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,90*
€ 1.007,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,13*
€ 985,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 791,94*
€ 942,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.