Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ610 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Bluetooth


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zebra ZQ610 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Bluetooth
Zebra ZQ610 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 115 mm/sek Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ61-HUFAE00-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ61-HUFAE00-00
EAN/GTIN:
     8596375176935
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 65 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, EPL, ZBI, ZPL
Speicherkapazität:
256 MB
Flash-Speicher:
512 MB
integrierte Barcodes:
2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
25
Prozessortaktfrequenz:
400 MHz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Produktfarbe:
Grau
Display:
LCD
Display-Auflösung:
288 x 240 Pixel
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP43
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3250 mAh
Wiederaufladbar:
Ja
Breite:
89 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
600 g
Maximaler Rollendurchmesser:
55.9 mm
Warentarifnummer (HS):
84433210
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
RS-232 port:
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, Windows Mobile, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
115 mm/sek
Maximum Druckweite:
48 mm
Maximum Druckerhöhe:
813 mm
Vertikaler Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 741,32*
€ 882,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 721,30*
€ 858,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 703,37*
€ 837,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 689,93*
€ 821,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 670,69*
€ 798,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.