Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ320 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabellos WLAN Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra ZQ320 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabellos WLAN Bluetooth
Zebra ZQ320 Plus Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabellos WLAN Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ32-A0W03RE-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ32-A0W03RE-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
C-TICK, CCC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, VCCI
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-15 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Seitenbeschreibungssprachen:
CPCL-native, ZPL
Speicherkapazität:
128 MB
Flash-Speicher:
256 MB
integrierte Barcodes:
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
AES, EAP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WPA, WPA2
Mitgelieferte Kabel:
USB
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2280 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7.2 V
Breite:
117.7 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
49.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
40 mm
Medienstärke:
0.05334 - 0.16 mm
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
100 mm/sek
Maximum Druckweite:
72 mm
Druckbare Punktzahlen:
8 dot
Mindestdrucklänge:
12.5 mm
Zeichen:
2D-Strichcode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,49*
€ 555,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,42*
€ 541,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,55*
€ 525,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.