Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZQ220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 60 mm/sek Verkabelt & Kabellos Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C3383-ZQ22-B16B1KE-00
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZQ22-B16B1KE-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Speicherkapazität:
16 MB
Flash-Speicher:
16 MB
integrierte Barcodes:
2D, Code 39, Code 93, Code-39 Library, EAN128, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E
Anzahl Zeichensatz:
14
Produktfarbe:
Schwarz
Display:
OLED
Bildschirmdiagonale:
3 "
Steuerung:
Tasten
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
7.26 V
Breite:
114.5 mm
Tiefe:
56.7 mm
Höhe:
129.5 mm
Gewicht:
420 g
Maximale Etikettenbreite:
72 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
50 mm
Medienstärke:
0.058 - 0.1575 mm
Kerndurchmesser:
22.2 mm
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
2.1+EDR
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Maximale Auflösung:
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch):
60 mm/sek
Maximum Druckweite:
72 mm
Mindestdrucklänge:
12.5 mm
Gedrehtes Drucken:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.