Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 76 x 76mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-betz269
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     880380-076
EAN/GTIN:
     4054318626083
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Zebra verfügt über die größte Auswahl an qualitativ hochwertigen Etiketten, Anhängern, Belegpapier, Armbändern, Karten und Farbbändern und kann eine Lösung für praktisch jede Anwendung anbieten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam der Verbrauchsmaterialabteilung von Zebra wählt die Materialien auf der Basis umfangreicher Tests sorgfältig aus, um einheitliche, qualitativ hochwertige Produkte sicherzustellen. Wir verwenden bei der Herstellung jedes Verbrauchsmaterialprodukts jedesmal das gleiche Material. So ist ein gestochen scharfes, lesbares und scannbares Druckbild gewährleistet, ohne dass nach Auswechseln der Rollen die Dunkelheitseinstellung des Druckers geändert werden muss. Dies reduziert die Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität. Achten Sie darauf, dass Sie Originalverbrauchsmaterialien von Zebra verwenden, die Sie am Zebra-Logo auf der Innenseite des Medienkerns erkennen.
Weitere Informationen:
Etikettengröße:
76 x 76 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 434,07*
€ 498,25*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,09*
€ 499,30*
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 463,53*
€ 509,16*
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 464,33*
€ 510,53*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 471,24*
€ 534,01002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,25*
€ 592,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 488,07*
€ 580,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,20*
€ 538,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,09*
€ 532,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 434,07*
€ 516,54
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.