Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0274 Herst.-Nr.: 880243-012D EAN/GTIN: 882658259111 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Ultimate 3000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 38.1 x 12.7 mm | Größe (Imperial): | 1.5 " | Kerndurchmesser: | 25 mm | Aufkleber pro Satz: | 4650 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 4650 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Rolle | € 1,00* | ab € 24,30* | € 30,20* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,57* | € 31,45* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 256,40* | € 308,48* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 270,68* | € 322,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,50* | ab € 297,51* | € 355,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 4.650 Etiketten (ab € 0,00523* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 362,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|