Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0371 Herst.-Nr.: 880020-050 EAN/GTIN: 5052461643727 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Perform 1000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 82.55 x 50.8 mm | Größe (Imperial): | 3.25 " | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 2740 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2740 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 14,05* | € 18,73* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 14,83* | € 19,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 79,06* | € 101,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 76,92* | € 104,86* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 97,55* | € 120,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|