Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V364085 Herst.-Nr.: 880018-038 EAN/GTIN: 5711045612220 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Etikettentyp: | Z-Perform 1000T | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Etikettengröße: | 76.2 x 38.1 mm | Größe (Imperial): | 3 " | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 3634 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 3634 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,17* | € 91,80* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 69,39* | € 94,87* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 74,75004* | € 96,69* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 75,78* | € 98,10* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 86,61* | € 106,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|