Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 57 x 51mm, D127mm, Kern 25mm, 1370 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent,
Etiketten Premium Papier - Z-Select 2000D, 57 x 51mm, D127mm, Kern 25mm, 1370 Etiketten/Rolle, thermodirekt, permanent,
Artikel-Nr.:
     306-7427-DP057.03
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800262-205
EAN/GTIN:
     5711045608209
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Kerndurchmesser:
25 mm
Aufkleber pro Satz:
370 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
1370 Stück(e)
Medienabmessungen (Einzelblatt):
57,15 x 50,8
Menge in Koffer oder Umkarton:
12 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 9,57*
€ 12,35*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,64*
€ 12,52*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,37*
€ 136,37*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 106,38*
€ 138,69*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 131,04*
€ 145,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 148,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.