Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7427-DA057.01 Herst.-Nr.: 800262-127 EAN/GTIN: 8596375031371 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Kerndurchmesser: | 25 mm | Aufkleber pro Satz: | 2100 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2100 Stück(e) | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 57,15 x 31,75 | Menge in Koffer oder Umkarton: | 12 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, zebra thermodirekt papieretiketten, etiketten rolle, etiketten-rolle zebra |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 10,67* | € 13,86* | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 1,00* | ab € 10,86* | € 14,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,80* | € 153,52* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 118,32* | € 155,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 141,69* | € 177,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00509* pro Etikett) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 166,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|