Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0137 Herst.-Nr.: 76536 EAN/GTIN: 4054318627349 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Kerndurchmesser: | 76 mm | Aufkleber pro Satz: | 2779 Stück(e) | Etiketten pro Rolle: | 2779 Stück(e) | Medienabmessungen (Einzelblatt): | 76.2 mm x 50.8 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle, etikettenrolle 2,5x5cm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 6 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 81,83* | € 98,41* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 87,31* | € 103,80* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 451,01* | € 521,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 454,70* | € 527,85* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 486,51* | € 536,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 590,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|