Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 74912 Thermoband 450 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 74912 Thermoband 450 m Weiß
Zebra 74912 Thermoband 450 m Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-74912
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     74912
EAN/GTIN:
     4016998749124
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
MP3 Stick
MP3-Player
Thermotransfer Farbband Harz Zebra Premium white, Etikettendrucker 4" Druckbreite, weiß, 110 mm Br., 450 m Länge, Kern: 1", Außenwicklung, Karton
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Farbbandlänge:
450 m
Breite des Bands:
110 mm
Produktfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,24*
€ 1.036,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,17*
€ 1.005,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,84*
€ 982,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,53*
€ 935,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.