Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000T Weiß Permanent Adhesive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000T Weiß Permanent Adhesive
Zebra Z-Select 2000T Weiß Permanent Adhesive
Artikel-Nr.:
     574-tt0473
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3006293-T
EAN/GTIN:
     4054318625963
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Permanent Adhesive
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Etikettenbreite:
101.6 mm
Etikettenhöhe:
152.4 mm
Kerndurchmesser:
19 mm
Aufkleber pro Satz:
9720 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
9
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,02*
€ 9,43*
9
pro Stück
€ 9,90*
ab € 8,03*
€ 10,75*
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,96223*
€ 10,95223*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 57,25*
€ 73,27*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 77,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 84,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.