Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V364100 Herst.-Nr.: 3004486 EAN/GTIN: 4054318625802 |
| |
|
| | |
| Z-Perform 1000T (64 x 51) Weißes, glattes Standard-Papier-Obermaterial, das einen optimalen Mittelweg zwischen Leistung und Preis darstellt. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Wärmeübertragung | Gewicht: | 1610 g | Etikettengröße: | 64 x 51 mm | Aufkleber pro Satz: | 3090 Stück(e) | Menge pro Behälter: | 8 Stück(e) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 92,52* | € 117,50* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 91,17* | € 120,06* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 1,00* | ab € 98,28* | € 125,17* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 113,36* | € 138,63* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,15* | € 139,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|