Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 220mm x 450m Farbband


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 220mm x 450m Farbband
Zebra 4800 Resin Thermal Ribbon 220mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz359
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     04800BK22045
EAN/GTIN:
     8596375001282
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
220mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 713,07*
€ 783,61*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 714,07*
€ 784,66*
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 822,82008*
€ 894,74004*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 822,27*
€ 896,71008*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 865,57*
€ 956,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 783,61*
€ 932,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 778,03*
€ 925,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 758,47*
€ 902,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 742,91*
€ 884,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 713,07*
€ 848,55
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.