Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-JT2116131000 Herst.-Nr.: 04800BK22045 EAN/GTIN: 8596375001282 |
| | |
|
| | |
| Zebra 4800 Resin - Schwarz - 220 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Xi Series 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus Weitere Informationen: | | Druckfarbe: | Schwarz | Typ: | Farbband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 10,33* | € 14,42* | | | | | | | | 12 | | € 1,00* | ab € 68,83* | € 76,57* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 709,22* | € 774,95* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 714,90* | € 784,86* | | | | Lager 7223 | | | | 12 | | € 7,90* | ab € 866,26* | € 965,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11.583,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|