Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband
Zebra 2100 Wax Thermal Ribbon 102mm x 450m Farbband
Artikel-Nr.:
     128-V364003
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK10245
EAN/GTIN:
     659556152154
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Kompatibilität:
105SL, 110PAX4, 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170PAX4, 170XiIIIPlus, R110Xi, S4M, ZM400, ZM600 105S, 105Se, 110PAX3, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 160S, 170PAX, 170PAX3, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, R-140, R110PAX3, R4Mplus, S300, S400, S500, S600, Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Produktfarbe:
Schwarz
Farbbandgröße:
102mm x 450m
Farbbandlänge:
450 m
Kerndurchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,45*
€ 166,40*
pro Packung
€ 6,00*
ab € 129,05*
€ 168,26*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 134,28*
€ 169,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 148,96*
€ 186,99*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,39*
€ 170,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,94*
€ 168,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.