Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-282843 Herst.-Nr.: 02100BK10245 EAN/GTIN: 0659556152154 |
| |
|
| | |
| Produkttext Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Übersicht Kurzinfo | Zebra - Thermotransfer-Farbband - Schwarz - 10.2 cm x 450 m - Box mit 12 Stück | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Zebra Technologies | Hersteller Art. Nr. | 02100BK10245 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Zebra Thermotransfer-Farbband | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | Druckfarbe | Schwarz | Enthaltene Menge | 12 | Bandgröße | 10.2 cm x 450 m | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie | Direkt thermisch, Thermal Transfer | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 12 | Bandgröße | 10.2 cm x 450 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,9 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Thermotransfer-Farbband | Drucktechnologie: | Direkt thermisch, Thermal Transfer | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 12 | Bandgröße: | 10.2 cm x 450 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, 2100, zebra, 102mm, 02100bk10245, 02100, 10245, zipship, thermotransferband, wachs, 450m, midrange/high, drucker, rollenbreite:, kern:, länge:, stück, ribbon, midrangehigh, rollenbreite, kern, 254mm, lnge, stck, midrange, high, länge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,08* | € 162,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,00* | ab € 129,26* | € 163,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 133,86* | € 165,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 149,92* | € 184,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|