Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0965 Herst.-Nr.: 01942-058Z EAN/GTIN: 4054318734061 |
| |
|
| | |
| Die Auswahl der besten Thermomaterialien für Ihre Dokumente und Belege ist äußerst wichtig. Die Materialien mögen ähnlich aussehen, aber ihre Haltbarkeit wird von der jeweiligen chemischen Zusammensetzung beeinflusst. Bei der Auswahl eines Materials sind daher die folgenden Punkte zu berücksichtigen.
Hochwertiges beschichtetes Papier - ausgezeichnete Qualität, verbesserte Druckbilder und Beständigkeit. 12 Jahre archivierbar, in Dicken von 60 oder 80 Mikron erhältlich. Weitere Informationen: | | Produktfarbe: | Weiß | Material: | Papier | Drucktechnologie: | Direkt Wärme | Druckmedien - Stärke: | 60 µm | Kerndurchmesser: | 25 mm | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 14,71* | € 18,82* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 15,58* | € 19,91* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,60* | € 201,24* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 161,44* | € 201,74* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 171,60* | € 208,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 225,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|