Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 306-7227-058.01 Herst.-Nr.: 01942-058Z EAN/GTIN: 4054318734061 |
| |
|
| | |
| Z-Select 2000D 60 Receipt - Bonrolle, thermodirekt, 58mm x 250m, Kern 25mm Außendurchmesser 150mm, Topcoated ultra-smooth 60 micron für Zebra Kiosk-Drucker TTP2000, KR203/403 Allgemeine Produktreihenbeschreibung für Artikelserie: Breite: 58 mm Durchmesser: 250 mm Kern: 25 mm Papier: Thermo Kann nur als VPE von 12 Rollen abgenommen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, etiketten-rolle zebra, etiketten rolle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 14,62* | € 18,70* | | | | Lager 306 | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 15,45* | € 19,80* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 162,83* | € 201,46* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 161,23* | € 201,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 170,66* | € 208,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 306 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 237,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 306 | | Versand: Lager 306 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|