Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner Einzelgerät schwarz/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3204-198125
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     198125
EAN/GTIN:
     4011240198125
MD22
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1600 Watt in edler Chrom-Ausführung (schwarz/chrom) als Ersatz für TFCW 16 oder optional mit abgestimmtem Chrom-Wandhalter WHC. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "Ein/Aus" verhindert den Dauerlauf. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Für Gästebäder in anspruchsvollen Hotels und überall dort, wo auf besondere Ausstattung Wert gelegt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1600 W
Spannung:
230 V | 240 V
Grundfarbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
false
Abkühlstufe:
true
Spannungsumschaltung:
ohne
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Mit Sensor:
false
Diffusor:
false
Breite:
177 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
86 mm
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
158105
ab € 22,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.