Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L850xB450mm STA taubenblau Trgf.250kg Gesamt-L.940mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444130
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444130
EAN/GTIN:
     4015448481744
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Magazinbügelwagen
Magazinwagen

Plattformwagen Ladeflächen L850xB450mm STA taubenblau Trgf.250kg Gesamt-L.940mm

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, spurlos · Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 910mm · Gesamtbreite: 450mm · Ladehöhe: 206mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 940mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
450 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Bereifung:
TPE
Marke:
PROMAT
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,3235*
€ 161,035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,65*
€ 154,2835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,67*
€ 143,5973
pro Stück
ab 8 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444132
ab € 124,54*
Ähnlich
PROMAT
9000444140
ab € 166,77*
Ähnlich
PROMAT
9000444141
ab € 186,17*
Ähnlich
PROMAT
9000444131
ab € 109,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.