Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L1200xB800mm STA taubenblau Trgf.600kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444141
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444141
EAN/GTIN:
     4015448489290
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Magazinbügelwagen
Magazinwagen

Plattformwagen Ladeflächen L1200xB800mm STA taubenblau Trgf.600kg PROMAT

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Zerlegte Anlieferung · Anwendung: Leichtlaufender Plattformwagen mit geringem Anfahr- und Rollwiderstand, ideal zum Transportieren und Kommissionieren von schweren Lasten. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 35kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 990mm · Gesamtbreite: 809mm · Ladehöhe: 270mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1325mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Marke:
PROMAT
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, plattformwagen, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,3559*
€ 306,2535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,48*
€ 292,1212
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,60*
€ 236,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.