Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Ladeflächen L850xB450mm STA taubenblau Trgf.250kg PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444131
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444131
EAN/GTIN:
     4015448512189
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
plattformwagen bis 250 kg

Plattformwagen Ladeflächen L850xB450mm STA taubenblau Trgf.250kg PROMAT

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014 · anschraubbarer Schiebebügel · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 15kg · Gestell: Stahlrohr · Gesamthöhe: 910mm · Gesamtbreite: 450mm · Ladehöhe: 206mm · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1100mm
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Rad-Ø:
125 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
450 mm
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Marke:
PROMAT
Bereifung:
TPE
Ladeflächenausführung:
Holzwerkstoffplatte
Ladeflächenlänge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen taubenblau, Rollwagen, Schiebebügelwagen, Transportwagen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444132
ab € 123,94*
Ähnlich
PROMAT
9000444140
ab € 150,56*
Ähnlich
PROMAT
9000444141
ab € 165,49*
Ähnlich
PROMAT
9000444130
ab € 100,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.