| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-9000425212 Herst.-Nr.: 9000425212 EAN/GTIN: 4015448914891 |
| |
|
| | |
| Arbeitsdrehstuhl Rl.+Fußring Kunstleder schwarz Grifffarbe blau 580-860mm PROMAT bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Lehnenhöhe 520 mm · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff · mit Sitz-Stopp-Rollen und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition Weitere technische Eigenschaften: · Lehnenhöhe: 520mm · Grifffarbe: blau Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Rollen + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Kunstleder | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 580-860 mm | Tragfähigkeit: | 120 kg | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz leder, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| |