Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 Vorschneider Nr.1 M12x1,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867073
EAN/GTIN:
     4015448675303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
feingewindebohrer nr.1 m12x1,5

Handgewindebohrer DIN 2181 Vorschneider Nr.1 M12x1,5mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 9 · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M12
Steigung:
1,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Gewindelänge:
22 mm
Vierkant:
7 mm
Kernloch-Ø:
10,5 mm
Ausführung:
Vorschneider Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 2181
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, feingewindebohrer m12x1,5, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867071
ab € 1,97*
Ähnlich
PROMAT
4000867072
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867074
ab € 5,11*
Ähnlich
PROMAT
4000867075
ab € 6,29*
Ähnlich
PROMAT
4000867076
ab € 6,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867077
ab € 8,24*
Ähnlich
PROMAT
4000867068
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867069
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867070
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.