Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 Vorschneider Nr.1 M8x0,75mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867069
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867069
EAN/GTIN:
     4015448675174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
feingewindebohrer m8x0,75

Handgewindebohrer DIN 2181 Vorschneider Nr.1 M8x0,75mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6 · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M8
Steigung:
0,75 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Gewindelänge:
19 mm
Vierkant:
4,9 mm
Kernloch-Ø:
7,25 mm
Ausführung:
Vorschneider Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 2181
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m8, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867071
ab € 1,96*
Ähnlich
PROMAT
4000867073
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867072
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867074
ab € 5,12*
Ähnlich
PROMAT
4000867075
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867076
ab € 6,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867077
ab € 8,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867068
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867070
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.