Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 2181 Vorschneider Nr.1 M10x1mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867071
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867071
EAN/GTIN:
     4015448675235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Vorschneider
feingewindebohrer m10x1

Handgewindebohrer DIN 2181 Vorschneider Nr.1 M10x1mm HSS ISO2 (6H) PROMAT

HSS · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · rechtsschneidend · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Durchgangs- und Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 7 · Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M10
Steigung:
1 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
20 mm
Vierkant:
5,5 mm
Kernloch-Ø:
9 mm
Ausführung:
Vorschneider Nr. 1
Toleranzfeld:
ISO2 (6H)
Norm:
DIN 2181
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer vorschneider, gewindebohrer vorschneider m10, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Hand-Gewindebohrer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867073
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000867072
ab € 2,59*
Ähnlich
PROMAT
4000867074
ab € 5,12*
Ähnlich
PROMAT
4000867075
ab € 6,28*
Ähnlich
PROMAT
4000867076
ab € 6,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867077
ab € 8,27*
Ähnlich
PROMAT
4000867068
ab € 1,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867069
ab € 2,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867070
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.