Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,3mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-610841
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862954
EAN/GTIN:
     4015448535003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 TypN D.3,3mm HSS-Co8 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen · Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm² Weitere technische Eigenschaften: · Qualität: profilgeschliffen · Vorschub in VA bis 800 N: 0,07mm/U · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
65 mm
Spirallänge:
36 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
N
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co8
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 typ n 3,3mm, din 338 typ n, din 338, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
120
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,21*
3 Tage
90
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,21*
1 Tag
84
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,89*
€ 1,23*
5 Tage
120
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,06*
€ 1,47*
1 Tag
120
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,55*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,84*
€ 1,00
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862800
ab € 14,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862799
ab € 12,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862802
ab € 15,95*
Ähnlich
PROMAT
4000862801
ab € 15,35*
Ähnlich
PROMAT
4000862803
ab € 16,93*
Ähnlich
PROMAT
4000862951
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862950
ab € 0,56*
Ähnlich
PROMAT
4000862953
ab € 0,84*
Ähnlich
PROMAT
4000862952
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.