| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000862799 Herst.-Nr.: 4000862799 EAN/GTIN: 4015448529408 |
| | |
|
| | |
| Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.11mm HSS-Co5 TiN Zyl.schaft kurz PROMAT HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,25mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | TiN-beschichtet | Nenn-Ø: | 11 mm | Gesamtlänge: | 142 mm | Spirallänge: | 94 mm | Schaftausführung: | Zylinderschaft | Spitzenwinkel: | 118 ° | Typ: | UNI | Norm: | DIN 338 | Schneidstoff: | HSS-Co5 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, DIN 345, DIN 345 Metallbohrer, DIN 345 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 345, Spiralbohrer DIN 345, Spiralbohrer ohne Norm, spiralbohrer din 345 11mm, din 345, din 338 tin, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer |
| | |
| |