Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.4,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-171591
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862658
EAN/GTIN:
     4015448528036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.4,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT

HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,08mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,8 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4,8mm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
20
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,49*
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,50*
2 Tage
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,54*
6 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,00*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,329*
€ 3,099*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 24,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862652
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862655
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862665
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000862660
ab € 1,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862675
ab € 2,48*
Ähnlich
PROMAT
4000862678
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862670
ab € 2,18*
Ähnlich
PROMAT
4000862685
ab € 3,21*
Ähnlich
PROMAT
4000862680
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.