Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ UNI D.4,8mm HSS-Co5 Zyl.schaft kurz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000862658
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000862658
EAN/GTIN:
     4015448528036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile:Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen WerkstoffenIndustriequalitätWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 1000 N: 0,08mm/U· Qualität: profilgeschliffen· Baulänge: kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
4,8 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
52 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS-Co5
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 4,8mm, din 338, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,49*
Lager 1690
15
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,50*
1 Tag
14
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,90*
€ 2,54*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,27*
€ 2,99*
5 Tage
20
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,329*
€ 3,079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862652
ab € 1,72*
Ähnlich
PROMAT
4000862655
ab € 2,25*
Ähnlich
PROMAT
4000862665
ab € 2,00*
Ähnlich
PROMAT
4000862660
ab € 1,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862675
ab € 2,47*
Ähnlich
PROMAT
4000862678
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862670
ab € 2,17*
Ähnlich
PROMAT
4000862685
ab € 3,21*
Ähnlich
PROMAT
4000862680
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.