Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.2,6mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-890177
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000862541
EAN/GTIN:
     4015448526902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897

Spiralbohrer DIN 1897 Typ UNI D.2,6mm HSS-Co TiN Zyl.schaft ext.kurz PROMAT

HSS-Co · DIN 1897 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide · für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium · Vorteile: Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen Industriequalität Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,08mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: extra kurz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN-beschichtet
Nenn-Ø:
2,6 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Typ:
UNI
Norm:
DIN 1897
Schneidstoff:
HSS-Co
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 tin, din 1897, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,56*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,57*
€ 4,58*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,96*
€ 5,09*
52 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,35*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 4,25*
€ 5,65*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Box
ab 20 Boxen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,38* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000862532
ab € 3,20*
Ähnlich
PROMAT
4000862533
ab € 3,21*
Ähnlich
PROMAT
4000862534
ab € 3,21*
Ähnlich
PROMAT
4000862536
ab € 3,16*
Ähnlich
PROMAT
4000862537
ab € 3,23*
Ähnlich
PROMAT
4000862538
ab € 2,83*
Ähnlich
PROMAT
4000862539
ab € 3,33*
Ähnlich
PROMAT
4000862540
ab € 2,79*
Ähnlich
PROMAT
4000862535
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.